曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LT8B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40LT8B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353343LEFSH40LT8B-150B-R2S2H
319,220
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする