SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM2B
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24353499
LEFSH40NM2B-1000N
CADデータダウンロード
1000
¥
125,790
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353508
LEFSH40NM2B-500
CADデータダウンロード
500
¥
104,830
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください