SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NM2H
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24353517
LEFSH40NM2H-1000N
CADデータダウンロード
1000
(N) なし (ローラ仕様)
¥
133,430
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353526
LEFSH40NM2H-200
CADデータダウンロード
200
(-) あり
¥
101,750
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353535
LEFSH40NM2H-200N
CADデータダウンロード
200
(N) なし (ローラ仕様)
¥
104,830
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください