電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NYA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NYA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353605LEFSH40NYA-12001200
129,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353614LEFSH40NYA-250250
97,680
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353623LEFSH40NYA-350350
101,260
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353639LEFSH40NYA-450450
104,830
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353648LEFSH40NYA-650650
111,980
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする