SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NYH
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24353675
LEFSH40NYH-300
CADデータダウンロード
300
¥
105,330
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353684
LEFSH40NYH-400
CADデータダウンロード
400
¥
108,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353693
LEFSH40NYH-750C
CADデータダウンロード
750
¥
137,830
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353709
LEFSH40NYH-850
CADデータダウンロード
850
¥
126,780
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください