電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353718LEFSH40NZA-11001100
126,280
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353727LEFSH40NZA-12001200
129,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353736LEFSH40NZA-500C500
119,460
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353745LEFSH40NZA-600C600
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353754LEFSH40NZA-800C800
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする