電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RA - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24353928LEFSH40RA-1000-S31000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
143,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353937LEFSH40RA-1000-S51N1000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
174,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354016LEFSH40RA-200-R3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
143,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354034LEFSH40RA-300-S5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
144,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354138LEFSH40RA-600-R3AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
155,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354156LEFSH40RA-700-S3AN3700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
156,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24353903LEFSH40RA-10001000(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
123,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
24353964LEFSH40RA-12001200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
129,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
24353989LEFSH40RA-1200B1200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
153,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
24353998LEFSH40RA-150150(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
98,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
24354007LEFSH40RA-150B150(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
122,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
24354025LEFSH40RA-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
101,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24354095LEFSH40RA-500500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
108,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
24354113LEFSH40RA-550550(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
111,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24353919LEFSH40RA-1000-R56P1D1000(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
163,500
取扱い終了
返品不可
24353946LEFSH40RA-1000-S51N11000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
176,440
取扱い終了
返品不可
24353955LEFSH40RA-1000-1N11000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
165,110
取扱い終了
返品不可
24353973LEFSH40RA-1200-S16N11200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
156,000
取扱い終了
返品不可
24354043LEFSH40RA-300-S56N1D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
135,100
取扱い終了
返品不可
24354059LEFSH40RA-400-R56N1D400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
144,900
取扱い終了
返品不可
24354068LEFSH40RA-400N-R56N1D400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(N) なし (ローラ仕様)
147,700
取扱い終了
返品不可
24354077LEFSH40RA-450-S5MJSD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
155,450
取扱い終了
返品不可
24354086LEFSH40RA-450-S5MJTD450(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
155,750
取扱い終了
返品不可
24354104LEFSH40RA-500-R16P1500(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
136,050
取扱い終了
返品不可
24354129LEFSH40RA-600-MJTD600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
148,550
取扱い終了
返品不可
24354147LEFSH40RA-600-R5MJTD600(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
165,550
取扱い終了
返品不可
24354165LEFSH40RA-800-MJTD800(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
154,750
取扱い終了
返品不可
24354174LEFSH40RA-800-S3MJTD800(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
161,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24353903LEFSH40RA-100072587543LEFSH40RA-1000LEFSH40RA-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72587543電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
24353964LEFSH40RA-120072587866LEFSH40RA-1200LEFSH40RA-1200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72587866電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
24353989LEFSH40RA-1200B72587945LEFSH40RA-1200BLEFSH40RA-1200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72587945電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
24353998LEFSH40RA-15072584829LEFSH40RA-150LEFSH40RA-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72584829電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました
24354007LEFSH40RA-150B72584908LEFSH40RA-150BLEFSH40RA-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72584908電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
24354025LEFSH40RA-30072585303LEFSH40RA-300LEFSH40RA-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72585303電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
24354095LEFSH40RA-50072585949LEFSH40RA-500LEFSH40RA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72585949電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
24354113LEFSH40RA-55072586107LEFSH40RA-550LEFSH40RA-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72586107電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする