曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RB - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24354183LEFSH40RB-1000-S31000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
143,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354199LEFSH40RB-150-S5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
141,460
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354208LEFSH40RB-150B-R3APD150(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
170,060
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354217LEFSH40RB-150B-R3CP17150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
208,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354226LEFSH40RB-150B-S11N1D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
172,980
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354235LEFSH40RB-200-R3APD200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
140,360
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354278LEFSH40RB-350-R3AP1350(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
148,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354287LEFSH40RB-350-S5AP1350(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
148,280
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354296LEFSH40RB-350B-S5AP1350(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
178,420
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354314LEFSH40RB-650-R3AP1650(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
158,680
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354323LEFSH40RB-700BN-RA700(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
195,470
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354269LEFSH40RB-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
101,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24354244LEFSH40RB-200-R36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
132,150
取扱い終了
返品不可
24354253LEFSH40RB-200-S36N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
128,450
取扱い終了
返品不可
24354305LEFSH40RB-400-S56N3400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
138,250
取扱い終了
返品不可
24354339LEFSH40RB-750BN-S3MJT750(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
189,350
取扱い終了
返品不可
24354348LEFSH40RB-800B-R36P3D800(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
179,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24354269LEFSH40RB-30072588505LEFSH40RB-300LEFSH40RB-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72588505電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする