電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RH - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24354366LEFSH40RH-1100-S3C9181100(C) JXCコントローラ付属
212,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354418LEFSH40RH-300-R5300(-) コントローラ/ドライバなし
138,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354436LEFSH40RH-300-S3CP17300(C) JXCコントローラ付属
185,850
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354445LEFSH40RH-400-R5400(-) コントローラ/ドライバなし
141,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354357LEFSH40RH-11001100(-) コントローラ/ドライバなし
133,650
取扱い終了
返品不可
24354393LEFSH40RH-1200B1200(-) コントローラ/ドライバなし
160,900
取扱い終了
返品不可
24354409LEFSH40RH-150B150(-) コントローラ/ドライバなし
129,900
取扱い終了
返品不可
24354375LEFSH40RH-1100-S56N51100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
169,200
取扱い終了
返品不可
24354384LEFSH40RH-1200-S16N11200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
162,950
取扱い終了
返品不可
24354427LEFSH40RH-300-R5MJT300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
161,700
取扱い終了
返品不可
24354454LEFSH40RH-650-S5MJTD650(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
168,900
取扱い終了
返品不可
24354463LEFSH40RH-700-S36N3700(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
150,900
取扱い終了
返品不可
24354479LEFSH40RH-750B-R56N5D750(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
195,850
取扱い終了
返品不可
24354488LEFSH40RH-900B-R5MJTD900(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
209,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24354357LEFSH40RH-110072584506LEFSH40RH-1100LEFSH40RH-1100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72584506電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
24354393LEFSH40RH-1200B72584743LEFSH40RH-1200BLEFSH40RH-1200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72584743電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
24354409LEFSH40RH-150B72581706LEFSH40RH-150BLEFSH40RH-150B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72581706電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする