SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZA
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
ボールねじリード(mm)
(A) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24354585
LEFSH40RNZA-200C
CADデータダウンロード
200
¥
123,150
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354594
LEFSH40RNZA-600
CADデータダウンロード
600
¥
122,820
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354603
LEFSH40RNZA-700
CADデータダウンロード
700
¥
126,390
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください