電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNZB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24354619LEFSH40RNZB-10001000(-) あり
137,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354628LEFSH40RNZB-200200(-) あり
108,520
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354637LEFSH40RNZB-450450(-) あり
119,240
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354646LEFSH40RNZB-450N450(N) なし (ローラ仕様)
122,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354655LEFSH40RNZB-750750(-) あり
129,970
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする