曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RS4H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RS4H - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24354786LEFSH40RS4H-450-R2A21450(2) 2
265,050
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354795LEFSH40RS4H-650-R2A21650(2) 2
272,200
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354804LEFSH40RS4H-650-R5A21650(5) 5
281,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする