ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個