電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8B - SMC
ストローク(mm)1000リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24354926LEFSH40RT8B-1000-S5
194,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする