SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8H
ストローク(mm)
700
リード(mm)
(H) 30
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24354935
LEFSH40RT8H-700N
CADデータダウンロード
¥
180,130
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください