電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S4H - SMC
リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24355093LEFSH40S4H-1000-S5A2H1000(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
253,060
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355109LEFSH40S4H-1200-S5A2H1200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) なし
260,210
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355118LEFSH40S4H-300C300-(-) ケーブルなし(C) 1ヶ付 (同梱)
152,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355127LEFSH40S4H-300C-S2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(C) 1ヶ付 (同梱)
246,950
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355136LEFSH40S4H-400-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
256,580
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355145LEFSH40S4H-450-R2A21450(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
250,640
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355154LEFSH40S4H-450-R5A21450(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) なし
260,150
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする