電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S8A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40S8A - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24355163LEFSH40S8A-1000-SAC21000(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
312,460
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355179LEFSH40S8A-1100-R5C211100(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
335,720
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355188LEFSH40S8A-150150-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
137,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355197LEFSH40S8A-150B-RAB21150(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
347,770
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355206LEFSH40S8A-300300-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
140,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355215LEFSH40S8A-300-S5C2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
282,150
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355224LEFSH40S8A-350CN350-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
161,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355233LEFSH40S8A-400-RAC2H400(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
325,380
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355249LEFSH40S8A-400-SAC2H400(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
292,710
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355258LEFSH40S8A-400CN400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
161,980
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355267LEFSH40S8A-500-R2C2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
296,620
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355276LEFSH40S8A-500-R2C21500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
304,760
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355285LEFSH40S8A-500-R5C2500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
306,130
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355294LEFSH40S8A-500CN500-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
165,550
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355303LEFSH40S8A-500CN-RAC2H500(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
346,670
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355319LEFSH40S8A-600CN600-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
169,130
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355328LEFSH40S8A-600CN-RAC2H600(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
350,240
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする