| 24355635 | LEFS16A-100-R3C918 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (8) DINレール取付形 | | ¥127,770 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 24355669 | LEFS16A-100-R5AN3D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | ¥101,700 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 24355678 | LEFS16A-100-R5C918 | (C) JXCコントローラ付属 | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (8) DINレール取付形 | | ¥134,970 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 24355714 | LEFS16A-100-S1C917 | (C) JXCコントローラ付属 | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (7) ねじ取付形 | | ¥119,900 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| |
|
| 24355626 | LEFS16A-100-RAMJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355644 | LEFS16A-100-R31P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355653 | LEFS16A-100-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24355687 | LEFS16A-100-R56N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24355696 | LEFS16A-100-R56P | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355705 | LEFS16A-100-R8MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355723 | LEFS16A-100-S11P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355739 | LEFS16A-100-S16N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24355748 | LEFS16A-100-S16P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355757 | LEFS16A-100-S31N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 24355766 | LEFS16A-100-S36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 24355775 | LEFS16A-100-S56P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | (-) ねじ取付形 | | | |