電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-100N

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-100N - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24355906LEFS16A-100N-R11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,500
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355897LEFS16A-100N(-) コントローラ/ドライバなし
55,900
取扱い終了
返品不可
24355915LEFS16A-100N-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24355897LEFS16A-100N72374339LEFS16A-100NLEFS16A-100N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72374339電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする