曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24355924LEFS16A-150-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
115,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24355958LEFS16A-150-R1C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
124,030
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24355967LEFS16A-150-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,320
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24355976LEFS16A-150-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,970
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356028LEFS16A-150-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
79,310
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356037LEFS16A-150-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,410
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356055LEFS16A-150-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
114,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356073LEFS16A-150-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356089LEFS16A-150-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,990
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356125LEFS16A-150-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
67,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356134LEFS16A-150-S3CD17T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
108,630
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24355933LEFS16A-150-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
119,240
取扱い終了
返品不可
24355949LEFS16A-150-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
137,010
取扱い終了
返品不可
24355985LEFS16A-150-R31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,720
取扱い終了
返品不可
24355994LEFS16A-150-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,260
取扱い終了
返品不可
24356003LEFS16A-150-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,740
取扱い終了
返品不可
24356019LEFS16A-150-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,000
取扱い終了
返品不可
24356046LEFS16A-150-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
100,600
取扱い終了
返品不可
24356064LEFS16A-150-R86ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
114,730
取扱い終了
返品不可
24356098LEFS16A-150-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
103,790
取扱い終了
返品不可
24356107LEFS16A-150-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,140
取扱い終了
返品不可
24356116LEFS16A-150-S16P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,670
取扱い終了
返品不可
24356143LEFS16A-150-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,270
取扱い終了
返品不可
24356159LEFS16A-150-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする