電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24356168LEFS16A-150B-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
121,060
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356186LEFS16A-150B-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(-) ねじ取付形
121,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356213LEFS16A-150B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356177LEFS16A-150B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
103,450
取扱い終了
返品不可
24356195LEFS16A-150B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
102,350
取扱い終了
返品不可
24356204LEFS16A-150B-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
100,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする