電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24356229LEFS16A-200-AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
79,150
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356238LEFS16A-200-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
131,950
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356247LEFS16A-200-R1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
90,920
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356256LEFS16A-200-R1C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
124,030
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356265LEFS16A-200-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
87,450
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356274LEFS16A-200-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
132,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356283LEFS16A-200-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
129,970
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356299LEFS16A-200-R36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
101,530
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356308LEFS16A-200-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
137,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356317LEFS16A-200-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356326LEFS16A-200-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
93,500
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356335LEFS16A-200-S11N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
95,540
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356344LEFS16A-200-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356353LEFS16A-200-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(7) ねじ取付形
124,190
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356369LEFS16A-200-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
125,840
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356378LEFS16A-200-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(7) ねじ取付形
128,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする