電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-200B - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24356387LEFS16A-200B-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
153,620
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356396LEFS16A-200B-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
114,020
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356405LEFS16A-200B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356414LEFS16A-200B-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
119,740
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356423LEFS16A-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
123,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356439LEFS16A-200B-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
105,490
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356448LEFS16A-200B-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
108,630
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356457LEFS16A-200B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
111,980
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356466LEFS16A-200B-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
119,680
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356475LEFS16A-200B-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
121,330
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356484LEFS16A-200B-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする