電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-300N

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-300N - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24356999LEFS16A-300N-1N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,500
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24356983LEFS16A-300N(-) コントローラ/ドライバなし
59,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24356983LEFS16A-300N72374655LEFS16A-300NLEFS16A-300N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72374655電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする