曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24357008LEFS16A-350-RACP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
158,840
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357053LEFS16A-350-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
76,510
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357069LEFS16A-350-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,610
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357078LEFS16A-350-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
136,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357105LEFS16A-350-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
83,710
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357139LEFS16A-350-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,900
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357017LEFS16A-350-RBMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
154,110
取扱い終了
返品不可
24357026LEFS16A-350-RBMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
155,760
取扱い終了
返品不可
24357035LEFS16A-350-RBMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
157,300
取扱い終了
返品不可
24357044LEFS16A-350-RB6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
135,850
取扱い終了
返品不可
24357087LEFS16A-350-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,050
取扱い終了
返品不可
24357096LEFS16A-350-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,400
取扱い終了
返品不可
24357114LEFS16A-350-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
122,820
取扱い終了
返品不可
24357123LEFS16A-350-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
111,490
取扱い終了
返品不可
24357148LEFS16A-350-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,480
取扱い終了
返品不可
24357157LEFS16A-350-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,180
取扱い終了
返品不可
24357166LEFS16A-350-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
115,780
取扱い終了
返品不可
24357175LEFS16A-350-S51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
108,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする