SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-400B
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24357394
LEFS16A-400B-S3
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
90,090
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357403
LEFS16A-400B-S31P3D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
121,390
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357419
LEFS16A-400B-6P
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
90,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください