曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-50

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-50 - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24357568LEFS16A-50-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357586LEFS16A-50-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
69,910
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357595LEFS16A-50-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357665LEFS16A-50-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357674LEFS16A-50-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,370
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357683LEFS16A-50-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
123,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357717LEFS16A-50-S5CD18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357726LEFS16A-50-S5CD18T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357735LEFS16A-50-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
127,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357577LEFS16A-50-R16PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
79,000
取扱い終了
返品不可
24357604LEFS16A-50-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
86,500
取扱い終了
返品不可
24357613LEFS16A-50-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
84,950
取扱い終了
返品不可
24357629LEFS16A-50-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
91,500
取扱い終了
返品不可
24357638LEFS16A-50-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
91,500
取扱い終了
返品不可
24357647LEFS16A-50-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,000
取扱い終了
返品不可
24357656LEFS16A-50-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
120,300
取扱い終了
返品不可
24357699LEFS16A-50-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
94,250
取扱い終了
返品不可
24357708LEFS16A-50-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
95,350
取扱い終了
返品不可
24357744LEFS16A-50-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
86,300
取扱い終了
返品不可
24357753LEFS16A-50-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
86,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする