曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-50B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-50B - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24357778LEFS16A-50B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
109,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357787LEFS16A-50B-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
112,640
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357823LEFS16A-50B-S3CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
141,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24357769LEFS16A-50B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
96,550
取扱い終了
返品不可
24357796LEFS16A-50B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
101,450
取扱い終了
返品不可
24357805LEFS16A-50B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
101,450
取扱い終了
返品不可
24357814LEFS16A-50B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
114,100
取扱い終了
返品不可
24357839LEFS16A-50B-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
114,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする