曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16AA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16AA - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24358189LEFS16AA-100-R36N100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
100,760
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358198LEFS16AA-150-R36N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
102,960
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358207LEFS16AA-150-R36N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358216LEFS16AA-150-R36P3150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
108,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358225LEFS16AA-150B-R16N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358234LEFS16AA-150B-R36N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
121,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358243LEFS16AA-200B-R56P5D200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358259LEFS16AA-250-R16N250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
100,870
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358268LEFS16AA-250-R16N1D250(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
106,430
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358277LEFS16AA-250-R56P5D250(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
122,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358286LEFS16AA-300-R36P3D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
112,420
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358295LEFS16AA-300-R56P3300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358304LEFS16AA-300-R56P5300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358313LEFS16AA-300-6N3D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ロックなし
100,930
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358329LEFS16AA-350-R36N350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
107,360
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358338LEFS16AA-350-R56P3350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358347LEFS16AA-450-RA6N450(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358356LEFS16AA-450-RA6P450(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
131,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358365LEFS16AA-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
75,520
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358374LEFS16AA-50-R550(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
82,720
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358383LEFS16AA-50-R56P550(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358399LEFS16AA-50-R86P350(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358408LEFS16AA-50-R86P550(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
130,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358417LEFS16AA-50B-R56P5D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
136,730
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358426LEFS16AA-500-R36N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
109,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358435LEFS16AA-500-R5500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
91,520
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24358444LEFS16AA-500-R56N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
116,770
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする