曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24359187LEFS16B-150-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359196LEFS16B-150-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,970
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359205LEFS16B-150-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
90,640
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359214LEFS16B-150-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,210
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359223LEFS16B-150-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
129,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359248LEFS16B-150-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,250
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359257LEFS16B-150-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359275LEFS16B-150-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359284LEFS16B-150-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359293LEFS16B-150-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359309LEFS16B-150-S11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,690
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359318LEFS16B-150-S3C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
124,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359327LEFS16B-150-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
125,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359354LEFS16B-150-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,780
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359363LEFS16B-150-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359239LEFS16B-150-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
90,000
取扱い終了
返品不可
24359266LEFS16B-150-R8MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
119,400
取扱い終了
返品不可
24359336LEFS16B-150-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
97,650
取扱い終了
返品不可
24359345LEFS16B-150-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
99,150
取扱い終了
返品不可
24359379LEFS16B-150-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
99,850
取扱い終了
返品不可
24359388LEFS16B-150-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
101,350
取扱い終了
返品不可
24359397LEFS16B-150-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
102,450
取扱い終了
返品不可
24359406LEFS16B-150-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
101,250
取扱い終了
返品不可
24359415LEFS16B-150-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
83,250
取扱い終了
返品不可
24359424LEFS16B-150-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
89,850
取扱い終了
返品不可
24359433LEFS16B-150-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする