曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24359467LEFS16B-150B-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,790
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359476LEFS16B-150B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,710
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359503LEFS16B-150B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359528LEFS16B-150B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
111,710
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359537LEFS16B-150B-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359546LEFS16B-150B-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
107,140
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24359449LEFS16B-150B-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
104,600
取扱い終了
返品不可
24359458LEFS16B-150B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,600
取扱い終了
返品不可
24359485LEFS16B-150B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
105,000
取扱い終了
返品不可
24359494LEFS16B-150B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
106,500
取扱い終了
返品不可
24359519LEFS16B-150B-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
125,300
取扱い終了
返品不可
24359555LEFS16B-150B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
99,300
取扱い終了
返品不可
24359564LEFS16B-150B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
118,150
取扱い終了
返品不可
24359573LEFS16B-150B-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
106,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする