曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360167LEFS16B-350-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
99,440
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360176LEFS16B-350-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
93,830
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360185LEFS16B-350-S3CP17(C) JXCコントローラ付属(3) 3
131,120
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360194LEFS16B-350-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360228LEFS16B-350-S5(-) コントローラ/ドライバなし(5) 5
76,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360237LEFS16B-350-S5CE18(C) JXCコントローラ付属(5) 5
134,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360203LEFS16B-350-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
85,150
取扱い終了
返品不可
24360219LEFS16B-350-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
87,200
取扱い終了
返品不可
24360246LEFS16B-350-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
92,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする