SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100B
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24361147
LEFS16LA-100B-R3AN3
CADデータダウンロード
(3) 3
(3) 3
(-) ねじ取付形
¥
113,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361156
LEFS16LA-100B-R5AN1D
CADデータダウンロード
(5) 5
(1) 1.5
(D) DINレール取付形
¥
121,390
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください