曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24361208LEFS16LA-150-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361226LEFS16LA-150-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,570
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361235LEFS16LA-150-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361287LEFS16LA-150-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361174LEFS16LA-150-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
92,000
取扱い終了
返品不可
24361183LEFS16LA-150-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
84,100
取扱い終了
返品不可
24361199LEFS16LA-150-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
84,100
取扱い終了
返品不可
24361217LEFS16LA-150-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,500
取扱い終了
返品不可
24361244LEFS16LA-150-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,600
取扱い終了
返品不可
24361253LEFS16LA-150-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,550
取扱い終了
返品不可
24361269LEFS16LA-150-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
98,700
取扱い終了
返品不可
24361278LEFS16LA-150-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
85,750
取扱い終了
返品不可
24361296LEFS16LA-150-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
84,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする