曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24361323LEFS16LA-150B-R5CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
141,130
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361348LEFS16LA-150B-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
140,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361357LEFS16LA-150B-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361305LEFS16LA-150B-R3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,100
取扱い終了
返品不可
24361314LEFS16LA-150B-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,400
取扱い終了
返品不可
24361339LEFS16LA-150B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする