曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-250 - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24361603LEFS16LA-250-R1C917250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
127,380
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361619LEFS16LA-250-R16N1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,710
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361628LEFS16LA-250-R3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
75,460
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361637LEFS16LA-250-R3AN3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361646LEFS16LA-250-R3MJ250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
113,360
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361655LEFS16LA-250-R36N3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,710
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361664LEFS16LA-250-R5C918250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
140,530
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361673LEFS16LA-250-R5MJ250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361689LEFS16LA-250-R8AN250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361698LEFS16LA-250-R86ND250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,090
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361707LEFS16LA-250-S1AN1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,350
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361716LEFS16LA-250-S3AN1D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,440
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361725LEFS16LA-250-S3AN1D-X1----
94,440
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361734LEFS16LA-250-S3C917250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
127,550
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361743LEFS16LA-250-S3MJTD250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
112,420
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361759LEFS16LA-250-S5AN1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,750
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361768LEFS16LA-250-S5CP17250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(C) JXCコントローラ付属
134,040
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24361777LEFS16LA-250-S5MJT250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361786LEFS16LA-250-S56N3D250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする