曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-250B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-250B - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24361795LEFS16LA-250B-R1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(1) 1.5
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361813LEFS16LA-250B-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24361804LEFS16LA-250B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
102,550
取扱い終了
返品不可
24361829LEFS16LA-250B-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
127,800
取扱い終了
返品不可
24361838LEFS16LA-250B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
129,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする