曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362127LEFS16LA-400-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
84,870
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362154LEFS16LA-400-S11N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
101,970
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362163LEFS16LA-400-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362188LEFS16LA-400-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362136LEFS16LA-400-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
111,600
取扱い終了
返品不可
24362145LEFS16LA-400-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,700
取扱い終了
返品不可
24362179LEFS16LA-400-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
102,700
取扱い終了
返品不可
24362197LEFS16LA-400-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
93,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする