曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-450

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-450 - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362215LEFS16LA-450-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362224LEFS16LA-450-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
101,310
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362258LEFS16LA-450-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
101,150
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362233LEFS16LA-450-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
86,700
取扱い終了
返品不可
24362249LEFS16LA-450-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
91,750
取扱い終了
返品不可
24362267LEFS16LA-450-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
108,000
取扱い終了
返品不可
24362276LEFS16LA-450-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
95,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする