電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362583LEFS16LAB-100-R56P1D100(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
114,680
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362599LEFS16LAB-100-R86N1100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
127,160
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362608LEFS16LAB-150-R36P150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362617LEFS16LAB-150-R36P1D150(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
109,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362626LEFS16LAB-150-R86N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
129,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362635LEFS16LAB-200-R36N1200(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
108,020
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362644LEFS16LAB-250-R3250(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362653LEFS16LAB-300-R36N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
111,930
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362669LEFS16LAB-300-R36N3D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362678LEFS16LAB-350-R36N3350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
114,130
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362696LEFS16LAB-50-R16N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
101,530
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362705LEFS16LAB-50-R16N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362714LEFS16LAB-50-R36N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
109,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362723LEFS16LAB-50B-R16N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362739LEFS16LAB-50B-R16N1D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
121,280
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362748LEFS16LAB-500-R1500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362757LEFS16LAB-500-R36N3500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
116,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362687LEFS16LAB-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
59,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24362687LEFS16LAB-5072383037LEFS16LAB-50LEFS16LAB-50 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72383037電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする