曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24363904LEFS16RA-100B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
113,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363938LEFS16RA-100B-R5CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
157,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363895LEFS16RA-100B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
114,020
取扱い終了
返品不可
24363913LEFS16RA-100B-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
101,400
取扱い終了
返品不可
24363929LEFS16RA-100B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
105,000
取扱い終了
返品不可
24363947LEFS16RA-100B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
95,750
取扱い終了
返品不可
24363956LEFS16RA-100B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
100,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする