SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-200B
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24364489
LEFS16RA-200B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
100,490
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364498
LEFS16RA-200B-R5CD18T
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
¥
142,780
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください