SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-300B
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24364893
LEFS16RA-300B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
¥
102,690
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364909
LEFS16RA-300B-S36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
106,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください