電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-450

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-450 - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365119LEFS16RA-450-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,020
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365128LEFS16RA-450-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
108,520
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365137LEFS16RA-450-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ねじ取付形
95,100
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365155LEFS16RA-450-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
106,540
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365146LEFS16RA-450-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
104,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする