曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全12種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365803LEFS16RB-100B-RAAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
137,170
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365819LEFS16RB-100B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,360
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365828LEFS16RB-100B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365837LEFS16RB-100B-R3CP17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
149,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365855LEFS16RB-100B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365873LEFS16RB-100B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
104,010
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365889LEFS16RB-100B-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
108,790
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365846LEFS16RB-100B-R31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,550
取扱い終了
返品不可
24365864LEFS16RB-100B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,700
取扱い終了
返品不可
24365898LEFS16RB-100B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
115,250
取扱い終了
返品不可
24365907LEFS16RB-100B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
100,800
取扱い終了
返品不可
24365916LEFS16RB-100B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
100,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする