SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-350
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24366704
LEFS16RB-350-S1
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
(1) 1.5
¥
71,450
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366713
LEFS16RB-350-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(1) 1.5
¥
87,850
取扱い終了
返品不可
24366729
LEFS16RB-350-S3MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(3) 3
¥
102,700
取扱い終了
返品不可
24366738
LEFS16RB-350-S3MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(3) 3
¥
104,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください