曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-350B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-350B - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24366756LEFS16RB-350B-R3C918(C) JXCコントローラ付属
154,720
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24366747LEFS16RB-350B(-) コントローラ/ドライバなし
74,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
24366765LEFS16RB-350B-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
121,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24366747LEFS16RB-350B72378758LEFS16RB-350BLEFS16RB-350B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72378758電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする