電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-150B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-150B - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367666LEFS25A-150B-RAAN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
140,420
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24367675LEFS25A-150B-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,850
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24367718LEFS25A-150B-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,150
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24367745LEFS25A-150B-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
148,340
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24367684LEFS25A-150B-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,350
取扱い終了
返品不可
24367693LEFS25A-150B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,650
取扱い終了
返品不可
24367709LEFS25A-150B-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,200
取扱い終了
返品不可
24367727LEFS25A-150B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,200
取扱い終了
返品不可
24367736LEFS25A-150B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする