電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200 - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367779LEFS25A-200-APD(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
82,170
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367788LEFS25A-200-C918(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし
119,850
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367797LEFS25A-200-RA(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
95,430
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367806LEFS25A-200-RAC918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
153,290
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367815LEFS25A-200-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,320
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24367849LEFS25A-200-R3CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,840
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367858LEFS25A-200-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367867LEFS25A-200-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,340
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367876LEFS25A-200-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
141,080
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367885LEFS25A-200-S1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
90,370
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367903LEFS25A-200-S16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
86,900
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24367919LEFS25A-200-S3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
92,460
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367928LEFS25A-200-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
92,290
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367946LEFS25A-200-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
97,900
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24367824LEFS25A-200-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,300
取扱い終了
返品不可
24367833LEFS25A-200-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
80,750
取扱い終了
返品不可
24367894LEFS25A-200-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
97,000
取扱い終了
返品不可
24367937LEFS25A-200-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
82,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする