曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-400B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-400B - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24369285LEFS25A-400B-AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
105,660
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369303LEFS25A-400B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369319LEFS25A-400B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
120,290
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369328LEFS25A-400B-R8C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
179,520
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369337LEFS25A-400B-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
108,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369355LEFS25A-400B-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
119,080
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24369294LEFS25A-400B-RC6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
169,200
取扱い終了
返品不可
24369346LEFS25A-400B-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
102,200
取扱い終了
返品不可
24369364LEFS25A-400B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
124,600
取扱い終了
返品不可
24369373LEFS25A-400B-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
115,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする